Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEBFABRIK Grubentuch grau, 100% Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WEBFABRIK Grubentuch grau, 100% Baumwolle
Produktbild zu WEBFABRIK Grubentuch grau, 100% Baumwolle
Logo zu WEBFABRIK Grubentuch grau, 100% Baumwolle
Logo zu WEBFABRIK Grubentuch grau, 100% Baumwolle
Artikel-Nr.:
     3391-228888121
Hersteller:
     WEBFABRIK
Herst.-Nr.:
     52121071
EAN/GTIN:
     9004908041517
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
WEBFABRIK Grubentuch grau, 100% Baumwolle

Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
900 mm
Material:
Baumwolle
EAN Stück:
9004908041517
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.