Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Kunststoff, Gitter, weiß, Inhalt: 11,50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Papierkorb Kunststoff, Gitter, weiß, Inhalt: 11,50 Liter
Produktbild zu Papierkorb Kunststoff, Gitter, weiß, Inhalt: 11,50 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-229929214
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     813
EAN/GTIN:
     9002363008137
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb Kunststoff, Gitter, weiß, Inhalt: 11,50 Liter

Weitere Informationen:
Inhalt:
11,5 l
Material:
Kunststoff
EAN Stück:
9002363008137
Höhe:
280 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
275 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.