Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

twin.tec96,unskirt.klar250µL teilb.20St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0030133374
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030133374
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, teilbar, unskirted, teilbar, 250 µL, PCR clean, farblos, 20 Platten - Teilbar in 4 Segmente à 24 Wells - Passt auf die meisten Thermocycler - OptiTrack®-Matrix für schnellere Probenfindung und weniger Pipettierfehler - Erhältlich mit regulären (250 µL) oder „low profile“-Wells (150 µL) - Teilbar in 4 Segmente à 24 Wells, um Abfall zu vermeiden und Kosten zu sparen - Ideal auch für quantitative real-time-PCR
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Produkttyp:
twin.tec PCR Plate 96
Verpackungsvolumen:
0,005 m³
Verpackungshöhe:
0,1 m
Verpackungsbreite:
0,31 m
Verpackungstiefe:
0,13 m
Anzahl Probenpositionen:
96
Ursprungsregion:
Schleswig-Holstein
Nettogewicht:
0,653 kg
Bruttogewicht:
0,725 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 137,06*
€ 156,18*
Lager 340
Frei Haus
ab € 155,90*
€ 177,82*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 177,82*
€ 211,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 175,98*
€ 209,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 155,90*
€ 185,52
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 7,795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.