Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pufferlösung mit Dosierkappe ph 4,01 (25°C) gelb, 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1000040230
Hersteller:
     IDL
Herst.-Nr.:
     1000040230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Pufferlösung
ph-pufferlösung
ph-Pufferlösung technisch nach DIN 19267, rückführbar auf Standard Referenzmaterial von PTB und NIST, Dosierflasche aus HDPE natur, Garantieverschluss 28 mm, Dosiervolumen 20 und 25 ml.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt:
250 ml
Farbe:
Gelb
pH-Wert:
4,01

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pufferlösung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.