Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEKTRODE PH KOMB. BLUELINE 29 PH-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1065894
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     1065894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
Einstabmesskette BlueLine 29 pH-P, Kunststoffschaft, Faser-Diaphragma, Gel-Elektrolyt, Ag/AgCl-Ableitung, Temp.-sensor Pt 1000, Zylindermembran, A-Glas, 1 m Festkabel mit BNC- + 2-mm-Pinstecker, Länge 120 mm, 12 mm Ø, -5...+80 °C, 0...14 pH
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Anschluss:
Kabel mit BNC Stecker
Diaphragma Ausführung:
Faser
Kleinster messbarer pH-Wert:
0
Größter messbarer pH-Wert:
14
Produkttyp:
29 pH -P
Schaft Material:
Kunststoff (unspezifiziert)
Länge:
120 mm
Integrierter Temperaturfühler:
Ja
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,18 kg
Nettogewicht:
0,18 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: si analytics ph-einstabmesskette, ph-einstabmesskette, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,83*
€ 352,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,78*
€ 344,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,75*
€ 321,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,52*
€ 305,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,53*
€ 285,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.