Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlenkrohr, 100 ml, Hülse NS 14,5/23, seitl. Glashahn 2,5 mm und Olive 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-134029424
Hersteller:
     Rettberg
Herst.-Nr.:
     134029424
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hülsenschliff
Schlenkrohr
Stickstoff-Vorlage
schlenkrohr rettberg
Schlenkrohr, 100 ml, Hülse NS 14,5/23, seitl. Glashahn mit massivem Glasküken NS 14,5/2,5 mm Bohrung und Olive 9 mm, Borosilikatglas 3.3
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Nennvolumen:
0,1 l
Schliffgröße:
NS 14,5/23
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nettogewicht:
0,128 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: schlenkrohr, schlenkrohr 100ml, Schlenkgefäß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 59,95* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.