|  |
 |
| Artikel-Nr.: 340-16606 Herst.-Nr.: 1-6606 EAN/GTIN: 4058072043933 |
| |
|
|  |  |
 | Aluminium-Behälter, 50 µm stark, mit besonders verstärktem Rand. Völlig glatter Boden. Best.-Nr. 1-6605 64 mm oberer Außen-Ø 28 ml Inhalt 13 mm Füllhöhe Best.-Nr. 1-6606 96 mm oberer Außen-Ø 110 ml Inhalt 24 mm Füllhöhe Weitere Informationen:  |  | Nennvolumen: | 0,11 l | Außendurchmesser: | 96 mm | Material: | Aluminium |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 100 |  | € 15,00* | ab € 0,4163* | € 0,5463* |  |  |  | Lager 340 | |  | | 100 |  | € 9,00* | ab € 0,673* | € 0,853* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 340 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 85,30* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 340 |  | Versand: Lager 340 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|