Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke, 70 x 110 cm , 120 l, grün, 25 Stck./Rolle


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-17055
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-7055
EAN/GTIN:
     4058072044718
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke, 70 x 110 cm , 120 l, grün, 25 Stck./Rolle
Weitere Informationen:
Höhe:
1100 mm
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Breite:
700 mm
Farbe:
Grün

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,2452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.