| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-17573K Herst.-Nr.: 17573----------K EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unsterile Minisart® SRP Spritzenvorsatzfilter sind im Beutel in einer Packung erhältlich. Das reduziert Abfall und erleichtert die Handhabung immer dann, wenn die Applikation die Klarfiltration unter unsterilen Bedingungen erlaubt, so wie es meisten bei der Probenvorbereitung vor der HPLC oder GC Analyse der Fall ist. Die PTFE Membran mit niedriger unspezifischer Bindung ist die beste Option für eine Leachable-freie Filtration immer dann, wenn höchste chemische Kompatibilität und pH Werte von 1 - 14 benötigt werden. Für hydrophile Lösungen ist ein Vorspülen mit Lösungsmittel notwendig, damit die hydrophobe Membran durchlässig für wässrige Flüssigkeiten wird. Aufgrund der Hydrophobizität kann Minisart SRP auch als Belüftungsfilter verwendet werden. Das Gehäuse der Filter ist aus PP (Polypropylen) hergestellt, das mit starken Lösungsmitteln und Säuren und Basen kompatibel ist. Im Beutel pro Pack für weniger Abfall Minimum Extractables und Leachables Höchste chemische Kompatibilität Geeignet als Belüftungsfilter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Porengröße: | 0,2 µm | Filtermaterial: | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Reg. Markenzeichen: | Minisart ® | Lagertemperatur: | Room Temperature | Durchmesser: | 15 mm | Nettogewicht: | 0,124 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,124 kg | Ursprungsregion: | Niedersachsen | Sterilität: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 12,95* | ab € 85,40* | € 103,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 126,55* | € 150,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 116,84* | € 153,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 340 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 171,10* | € 198,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 340 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,422* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 340 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 340 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|