Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minisart® NY25 Spritzenvorsatzfilter 17845--------ACK, 0.2 µm Polyamid (Nylon)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-17845ACK
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     17845--------ACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Individuell verpackte und sterile Minisart® NY Spritzenvorsatzfilter sind optimal für den sofortigen Gebrauch immer dann, wenn Sterilfiltration oder Klarfiltration von wässrigen oder Lösungsmittel-Proben vor der HPLC oder GC nötig ist. Die Polyamid Membran kombiniert schnellste Flussraten mit niedriger unspezifischer Bindung. Sartorius Polyamid ist verglichen mit hydrophilen Nylon Membranen anderer Hersteller sehr sauber. Für Nylonmembranen anderer Hersteller werden Rohstoffe verwendet, die speziell in der LC , MS stören. Das Gehäuse der Filter ist aus PP (Polypropylen) hergestellt, das mit starken Lösungsmitteln und Säuren und Basen kompatibel ist. Steril und fertig zum Gebrauch Minimum Exractables und Leachables Niedrige unspezifische Bindung Hervorragende chemische Kompatibilität
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Minisart ®
Lagertemperatur:
Room Temperature
Durchmesser:
25 mm
Nettogewicht:
0,34 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,34 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 12,95*
ab € 86,00*
€ 102,42*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,72*
€ 148,85*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 117,21*
€ 151,68*
Lager 340
pro Paket
Frei Haus
ab € 172,48*
€ 197,68*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 197,68*
€ 235,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 197,26*
€ 234,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 195,02*
€ 232,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 190,90*
€ 227,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 172,48*
€ 205,25
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,4496* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.