Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minisart® NY25 Spritzenvorsatzfilter 17845----------Q, 0.2 µm Polyamid (Nylon)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-17845Q
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     17845----------Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Unsterile Minisart® NY Spritzenvorsatzfilter sind in Großpackungen erhältlich. Das reduziert Abfall und erleichtert die Handhabung immer dann, wenn die Applikation die Klarfiltration unter unsterilen Bedingungen erlaubt, so wie es meisten bei der Probenvorbereitung vor der HPLC oder GC Analyse der Fall ist. Die Polyamid Membran kombiniert schnellste Flussraten mit niedriger unspezifischer Bindung. Sartorius Polyamid ist verglichen mit hydrophilen Nylon Membranen anderer Hersteller sehr sauber. Für Nylonmembranen anderer Hersteller werden Rohstoffe verwendet, die speziell in der LC , MS stören. Das Gehäuse der Filter ist aus PP (Polypropylen) hergestellt, das mit starken Lösungsmitteln und Säuren und Basen kompatibel ist. Großpackungen für weniger Abfall Minimum Exractables und Leachables Niedrige unspezifische Bindung Hervorragende chemische Kompatibilität
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Minisart ®
Lagertemperatur:
Room Temperature
Durchmesser:
25 mm
Nettogewicht:
1,978 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,978 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 12,95*
ab € 554,24*
€ 618,70*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 721,13*
€ 800,14*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 752,93*
€ 926,35*
Lager 340
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.113,26*
€ 1.221,18*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.221,18*
€ 1.453,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.211,74*
€ 1.441,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.152,26*
€ 1.371,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.128,08*
€ 1.342,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.113,26*
€ 1.324,78
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 2,22652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.