Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sep 25


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-209503
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     209503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtscheibe für Probengläser
Einspritzgummi
Septen
Septum
Septum für Anschlussstutzen zu Probeflaschen MF45/..., autoklavierbar (121 °C), Mindestabnahme je 3 Stück (Verpackungseinheit), Preis pro Stück
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Verpackungstiefe:
0,03 m
Verpackungsbreite:
0,04 m
Verpackungshöhe:
0,01 m
Verpackungsvolumen:
0,000012 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,01 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Septum (Labor), septen, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,41334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,05*
€ 34,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,10*
€ 33,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,07*
€ 29,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,52*
€ 27,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,65*
€ 26,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,24*
€ 22,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.