Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® SUPER DUTY Erlenmeyerkolben, enghalsig, mit verstärktem Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-212173606
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     212173606
EAN/GTIN:
     4032051266773
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Messkolben
erlenmeyerkolben duran
messkolben
DURAN® SUPER DUTY Erlenmeyerkolben, enghalsig, 250 ml Becher, Erlenmeyerkolben und Messzylinder werden im Labor mechanisch stark beansprucht, so beispielsweise bei häufiger Reinigung in Spülmaschinen. Um die Belastbarkeit dieser Glasgefäße zu erhöhen, wurden die DURAN® SUPER DUTY Becher, Erlenmeyerkolben und Messzylinder entwickelt. Die DURAN® SUPER DUTY Produkte haben einen speziell geformten Rand, der die mechanische Stabilität verbessert. Dadurch wird die Stoßfestigkeit erhöht und die Bruchgefahr verringert. Zudem wird mit den DURAN® SUPER DUTY Produkten das Verletzungsrisiko minimiert und damit die Sicherheit für die Anwender im Labor optimiert. Aufgrund der längeren Lebensdauer sind die SUPER DUTY Glasgefäße auch wirtschaftlicher. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Durch verstärkten Rand höhere Stoßfestigkeit, Belastbarkeit und Stabilität Durch verringerte Bruchgefahr ist das Verletzungsrisiko minimiert und damit die Sicherheit für den Anwender optimiert Gesteigerte Wirtschaftlichkeit aufgrund der langen Lebensdauer und des Korrossionsschutzes Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Für Arbeiten unter starker mechanischer Beanspruchung, Erhitzen, Verdünnen von Lösungen, Mischen mehrerer Komponenten, Messen von Flüssigkeitsmengen, Hinweis zur Anwendung: Um thermische Spannungen im Glas zu vermeiden, wird für die SUPER DUTY Produkte ein gleichmäßiges und langsames Erwärmen empfohlen.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Nennvolumen:
0,25 l
Produkttyp:
super duty
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Halsart:
Enghals
Verpackungsvolumen:
0,012299m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,159 kg
Nettogewicht:
0,135 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messkolben 250 ml
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 7,527*
€ 9,577*
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 7,678*
€ 10,31*
1
€ 18,90*
ab € 7,34*
€ 13,79*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 9,65*
€ 20,43*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.