Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Kjeldahl-Kolben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-212313605
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     212313605
EAN/GTIN:
     4032051007666
Suchbegriffe:
Kjeldahl-Kolben
Kjeldahlkolben
Messkolben
messkolben 250 ml
DURAN® Kjeldahl-Kolben, 250 ml DURAN® Kjeldahl-Kolben werden extremen chemischen und physikalischen Belastungen ausgesetzt. Daher sollten die Wandstärken einerseits zur Vermeidung von Überhitzungen, die durch verbleibende (permanente) Spannungen zum Bruch führen können, nicht zu dick , andererseits wegen des merklichen Glasabtrags im alkalischen Medium nicht zu dünn sein. Um dem Anwender einen möglichst sicheren Kompromiss unter Berücksichtigung der technologischen Gegebenheiten anzubieten, liegen die Wandstärken der DURAN® Kjeldahl-Kolben im Körper bei 1-2 mm. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Auf die Anwendung entsprechend angepasste Wandstärke (Glasabtrag durch alkalisches Medium berücksichtigt) Anwendung: Zur Stickstoff-Bestimmung
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Nennvolumen:
0,25 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Verpackungsvolumen:
0,017915m³
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,183 kg
Nettogewicht:
0,15 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messkolben
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 17,946*
€ 21,616*
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 23,08*
€ 27,34*
1
€ 18,90*
ab € 17,51*
€ 30,61*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 273,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.