Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Große Enghalsflaschen, LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22020005
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2202-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflaschen ldpe
enghalsflasche
Nalgene™ Große Enghalsflaschen, LDPE Thermo Scientific Nalgene große Enghalsflaschen aus LDPE eignen sich ideal zum Aufbewahren von Chemikalien und Standardlösungen sowie Auffangen und Lagern von destilliertem Wasser. Fassungsvermögen: 0.5 gal., 2 L Kapazität (metrisch): 2L Kapazität (angloamerikanisch): 0,5 gal . Beschreibung: Large Narrow-Mouth Bottle Innendurchmesser (metrisch) Hals: 25mm Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Typ: Large Narrow Mouth Bottle Verschlussfarbe: White Halsausführung: 38mm Zertifizierung/Konformität: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI. Closure Liner: Linerless Closure Included: Yes Verschlussgröße: 38-430 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Höhe (angloamerikanisch): 9.8 in. Öffnung: Narrow Form: Round Dispensierung durch den Verschluss: No Unit Size: Case of 6
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Nennvolumen:
2 l
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,450 kg
Verpackungsvolumen:
0,026 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.