Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samco™ Graduierte Transferpipetten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-225
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Pasteurpipetten
Transferpipette
Samco™ Graduierte Transferpipetten Saugvolumen (metrisch): 3,2 ml Beschreibung: Transfer Pipette, Large Bulb, Graduated to 1mL, 2mL, 3mL Tropfen/ml: 21 Skala: Yes Graduierungen: 1, 2, 3 mL Verpackungsart: Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs Typ: Graduated Transfer Pipet Einwegprodukt: Single-use Unit Size: Case of 5000
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
7,9 mm
Nennvolumen:
0,0075 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Sterilität:
Nein
Skalenteilung:
1mL, 2mL, 3mL
Länge:
155 mm
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
9,420 kg
Verpackungsvolumen:
0,099 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tropfpipette, pasteurpipetten 3 ml, einweg pasteurpipetten, Pasteur-Pipette
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 20,40*
€ 24,18*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 18,36*
€ 29,99*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 24,18*
€ 28,7742
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,41*
€ 27,8579
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,40*
€ 24,276
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 241,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.