| |
|
| Artikel-Nr.: 340-246753659 Herst.-Nr.: 246753659 EAN/GTIN: 4032051340886 |
| |
|
| | |
| DURAN® Messkolben, Klasse A, UKAS-Zertifikat, 250 ml Unsere DURAN® volumetrischen Messgeräte erfüllen bereits den höchsten Genauigkeitsstandard. Das DURAN® Sortiment ist nun um die Produktreihe Messkolben und Messzylindern mit UKAS-Einzelzertifikat erweitert worden. Diese neue Produktlinie wird nach den Anforderungen des United Kingdom Accreditation Services (UKAS) getestet und kalibriert und entspricht der Norm ISO 17025, eine Norm für weltweite Vergleichbarkeit von Prüf- und Kalibrierungsergebnissen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse A Hohe Präzision durch bessere Sichtbarkeit der aufgedruckten Ringmarke Das blaue Druckbild ist hoch chemisch resistent Lieferung mit ergonomischem Polyethylen-Stopfen für schnelles und sicheres Öffnen und Schließen Sehr genaue Ermittlung und Abmessung der Volumina durch präzise Verarbeitung Maximale Minimierung von unerwünschten Einflüssen Anwendung: Ansetzen und Lagerung von Normal-Lösungen, Präzise Volumenmessung bestimmter Flüssigkeitsmengen, Verdünnen von Lösungen, Mischen mehrerer Komponenten, Maßanalyse, Volumetrie Weitere Informationen: | | Nennvolumen: | 0,25 l | Genauigkeitsklasse: | A | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,201 kg | Nettogewicht: | 0,09 kg | Ursprungsland: | Großbritannien |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| |