Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Filtrieraufsatz, mit Glasrand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-252090203
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     252090203
EAN/GTIN:
     4032051035539
Suchbegriffe:
Filterpapier qualitativ
qualitatives Filterpapier
Filterplatten
Filtrieraufsatz
DURAN® Filterplatte, mit Glasrand, Ø 90 mm, Porosität 2 Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Der Filteraufsatz bestehend aus Vorlagegefäß, Dichtring, Glasfilterplatte und Trichter ist in seine Einzelteile zerlegbar und jede Einzelkomponente kann ersetzt bzw. variiert werden, um den Filter entsprechend der Anwendung anzupassen. So entstehen mit den drei Gerätegrößen kombiniert mit je vier Filterplatten unterschiedlicher Porosität 12 verschiedene Filtermöglichkeiten. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Durch Verwendung eines Glasfilters kann ggf. auf Filterpapier oder -membran verzichtet werden Glasrand verflammt Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Qualitative Analyse und präparative Chemie, Filtration ohne Filterpapier, Filtrieren
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Durchmesser:
90 mm
Porengröße:
2
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,082 kg
Nettogewicht:
0,06 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Rundfilter, filterplatten duran, qualitatives filterpapier, Filterplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 47,33*
€ 61,26*
€ 14,90*
ab € 44,28*
€ 63,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,43*
€ 68,11*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 61,17*
€ 75,84*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 61,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.