Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pasteur-Plast Pipetten 6,0 ml Makro, 148 mm, unsterilisiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2600206
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     2600206
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pasteurpipette
Pasteur-Pipette Kunststoff
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Pasteur-Plast Pipetten 6,0 ml Makro, 148 mm, unsterilisiert
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Nennvolumen:
0,006 l
Länge:
148 mm
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Tschechien
Bruttogewicht:
0,85 kg
Nettogewicht:
0,85 kg
Verpackungsvolumen:
0,01 m³
Verpackungshöhe:
0,15 m
Verpackungsbreite:
0,36 m
Verpackungstiefe:
0,17 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 21,36*
€ 30,73*
€ 14,90*
ab € 21,37*
€ 40,80*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 32,95932*
€ 45,28932*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,28932*
€ 53,89429
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,71932*
€ 52,02599
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,85932*
€ 47,43259
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,22932*
€ 45,49289
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,85932*
€ 45,05259
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,95932*
€ 39,22159
pro Paket
1 Paket enthält 400 Stück (ab € 0,0824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.