Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pasteur-Plast Pipetten 0,1 ml, 82 mm, mit Umlauf, unsterilisiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2600260
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     2600260
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pasteurpipette
Pasteur-Pipette Kunststoff
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Pasteur-Plast Pipetten 0,1 ml, 82 mm, mit Umlauf, unsterilisiert
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Nennvolumen:
0,0001 l
Länge:
82 mm
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Tschechien
Bruttogewicht:
0,80 kg
Nettogewicht:
0,80 kg
Verpackungsvolumen:
0,01 m³
Verpackungshöhe:
0,16 m
Verpackungsbreite:
0,31 m
Verpackungstiefe:
0,16 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 46,22*
€ 80,02*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 87,99656*
€ 106,75656*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,75656*
€ 127,04031
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,83656*
€ 125,94551
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,60656*
€ 120,91181
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,23656*
€ 119,28151
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 100,03656*
€ 119,04351
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 87,99656*
€ 104,71591
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.