Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkolben DURAN®, Kl. A, blau grad., 250:0,15 ml, NS 14/23, H 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2820186
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     2820186
EAN/GTIN:
     4049338009220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
Messkolben
messkolben 250 ml
messkolben
Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 250:0,15 ml, NS 14/23, H 220 mm, mit Polystopfen, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit datierter Chargenkennung, gemäß DIN EN ISO 1042. Für dieses Produkt ist zusätzlich ein Chargen-Kalibrierzertifikat, ein Einzel-Kalibrierzertifikat oder DAkkS-Zertifikat (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,25 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Skalenteilung:
150 µl
Höhe:
220 mm
Schliffgröße:
NS 14/23
Genauigkeitsklasse:
A
Bezugsnorm:
DIN EN ISO 1042
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,231 kg
Nettogewicht:
0,169 kg
Verpackungsvolumen:
0,00216539 m³
Verpackungshöhe:
0,086 m
Verpackungsbreite:
0,109 m
Verpackungstiefe:
0,231 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messkolben borosilikat
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 12,95*
ab € 17,27*
€ 22,86*
2 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 18,28*
€ 26,425*
1
€ 18,90*
ab € 24,60*
€ 32,35*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 25,09*
€ 32,70*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 65,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.