Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEKTRODE PH KOMB. BLUELINE 28-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285129570
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285129570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
Einstabmesskette BlueLine 28-5 pH, Kunststoffschaft, Faser-Diaphragma, Gel-Elektrolyt, Ag/AgCl-Ableitung, Temp.-sensor Pt 1000, Zylindermembran, A-Glas, 5 m Festkabel mit DIN- + 4-mm-Bananenstecker, Länge 120 mm, 12 mm Ø, -5...+80 °C, 0...14 pH
Weitere Informationen:
Integrierter Temperaturfühler:
Ja
Durchmesser:
12 mm
Anschluss:
Kabel mit DIN Stecker
Diaphragma Ausführung:
Faser
Kleinster messbarer pH-Wert:
0
Größter messbarer pH-Wert:
14
Länge:
120 mm
Schaft Material:
Kunststoff (unspezifiziert)
Produkttyp:
28-5 pH
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,39 kg
Nettogewicht:
0,39 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: si analytics ph-einstabmesskette, ph-einstabmesskette, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,98*
€ 437,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,84*
€ 432,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,09*
€ 397,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,07*
€ 380,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,79*
€ 362,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.