Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEKTRODE PH KOMB. H 161 1M-DIN-ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285130260
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285130260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Einstabmesskette H 161 1M-DIN-ID mit Sensorerkennung, Glasschaft, Platin-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung, Temp.-sensor Pt 1000, Kugelmembran, H-Glas, 1 m Festkabel mit DIN- + 4-mm-Bananen-Stecker und Erkennung, Länge 170 mm, 12 m
Weitere Informationen:
Integrierter Temperaturfühler:
Ja
Reg. Markenzeichen:
Silamid ®
Durchmesser:
12 mm
Anschluss:
Kabel mit DIN Stecker
Diaphragma Ausführung:
Platin
Kleinster messbarer pH-Wert:
0
Größter messbarer pH-Wert:
14
Länge:
170 mm
Produkttyp:
H 161 1M-DIN-ID
Schaft Material:
Glas (unspezifiziert)
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,2 kg
Nettogewicht:
0,2 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,91*
€ 550,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,83*
€ 537,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,03*
€ 490,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,17*
€ 479,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,25*
€ 459,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.