Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SX713 Tragbares Leitfähigkeit/TDS/Salzgehalt/Widerstand-Messgeräte-Set im Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-28APE190206
Hersteller:
     APERA Instruments
Herst.-Nr.:
     28APE190206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messgerätekoffer
Leitfähigkeitsmessgerät
Oberflächenwiderstand Messgerät
Oberflächenwiderstandsmessgerät
APERA Instruments SX713 ist ein kosteneffektives tragbares Leitfähigkeitsmessgerät. Geeignet für Industrie- und Bergbaubetriebe, Energieversorger, Kläranlagen und Umweltschutzbranchen, besonders geeignet für den Einsatz im Feld und vor Ort. Integrierter Mikroprozessor-Chip mit intelligenten Funktionen wie automatischer Kalibrierung, automatischer Temperaturkompensation, Datenspeicherung, Funktionseinstellung, Selbstdiagnose, automatischer Abschaltung und Niederspannungsanzeige. Fortschrittliche Leitfähigkeitsmesstechnik einsetzen, Leitfähigkeitselektrode mit konstanter K=1 verwenden, nur eine Ein-Punkt-Kalibrierung benötigen und die Messgenauigkeitsanforderung von 0,5μS/cm ~ 200 mS/cm erfüllen. Umschaltbarkeit zwischen Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt und Widerstand. Berechnung für TDS und Salzgehalt Automatisches Erkennen von 8 Leitfähigkeits-Standardkalibrierungslösungen, zwei Optionen für Standardkalibrierungslösungen: Europa und Amerika Serien und China Serien. Der Messmodus mit der Funktion der nichtlinearen Temperaturkompensation für Reinstwasser kann eingestellt werden. Plastische Leitfähigkeitselektrode mit automatischer Temperaturkompensation, schneller Reaktionszeit und genauem Ergebnis. inklusive Kalibrierlösung und Tragekoffer für den Einsatz im Feld und vor Ort. Die Schutzart des Gerätes ist IP57.   Technische Daten: Leitfähigkeitsmessbereich 0 bis 200 mS/cm: 0,00 bis 19,99 μS/cm; 20,0 bis 199,9 μS/cm; 200 bis 1999 μS/cm; 2,00 bis 19,99 mS/cm; 20,0 bis 199,9 mS/cm TDS: 0 bis 100 g/l Salzgehalt: 0 bis 100 ppt Widerstand: 0 bis 100 MΩ·cm Leitfähigkeitsauflösung 0,01/0,1/1 μS/cm; 0,01/0,1 mS/cm Leitfähigkeitsgenauigkeit ±1,0 % F.S ±1 digit Temperaturkompensation 0 bis 50°C (automatisch oder manuell) Zellkonstante 0,1/1/10 cm -1 Datenspeicher 200 Gruppen Speicherwerte Nummerierung, Messwert, Einheit, Temperatur Stromversorgung 2x AA Batterien Gehäuseschutzart IP57 Maße 65×120×31 mm (mit Koffer 360×270×76 mm) Gewicht 0,180 kg (mit Koffer 1,6 kg) Lieferumfang: SX713 Leitfähigkeitsmessgerät 2301T-S Leitfähigkeitselektrode Kalibrierungslösung 1413μS/cm 50ml 2 x AA Batterie Schraubendreher Tragekoffer  Das Messgerät hat die EC-Kennzeichnung und eine Garantie von zwei Jahren auf das Gerät (sechs Monate auf Elektroden).
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Multi-Parameter-Messgerät
Messbare Parameter:
Temperatur
Spannungsversorgung:
Batterie
Handgerät:
Ja
Ursprungsland:
China

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messgerätekoffer, Mehr-Parameter Messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,2904*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,2804*
€ 418,02368
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,9304*
€ 410,46718
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,7604*
€ 380,51488
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,3504*
€ 363,36698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,2904*
€ 345,44558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.