Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® GL 45 Schraubverschluss Halter, für Thermometersonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-299912801
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     299912801
EAN/GTIN:
     4032051292871
Suchbegriffe:
Laborflaschen-Schraubverschluss
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
DURAN® GL 45 Schraubverschluss Halterung, für Temperatursonden Auslaufartikel Die Temperaturfühlerhalterung für den DURAN® Schraubverschluss GL 45 besteht aus einer Edelstahlhalterung, die fest in einem blauen GL 45-Verschluss aus Polypropylen integriert ist. Die Halterung ist geeignet für Temperaturmessfühler aus Metall mit einem Durchmesser von 6 mm, die häufig in Labor-Autoklaven und -Sterilisatoren Anwendung finden. Beim Autoklavieren bzw. Sterilisieren wird die korrekte Sterilisationstemperatur mithilfe eines Temperaturmessfühlers aus Metall ermittelt. Hierbei muss die Messspitze des Temperaturfühlers während des gesamten Sterilisationszyklus in der Mitte des Behälters und in der gewünschten Tiefe gehalten werden. Um dies zu gewährleisten, bietet die Temperaturfühlerhalterung für den DURAN® Schraubverschluss GL 45 eine einfache und benutzerfreundliche Lösung. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Anpassbarer Dichtkegel für Messfühler mit 6,0 mm Durchmesser Die Eindringtiefe des Messfühlers kann entsprechend der Flaschengröße angepasst werden Zur Verwendung mit DURAN® GL 45-Laborglasflaschen (1000 ml oder weniger) Anwendung: Routinemäßige Sterilisations-/Autoklavierzyklen, Tests zur Durchwärmdauer von Ladekammern im Rahmen von PQ (Performance Qualification), Funktionsprüfungen nach Wartung oder Reparatur von Autoklaven
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Polypropylen (PP)
Verpackungsvolumen:
0,000294m³
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,061 kg
Nettogewicht:
0,041 kg
Ursprungsland:
Großbritannien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.