| |
|
| Artikel-Nr.: 340-30014096 Herst.-Nr.: 30014096 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| pH-Elektrode InLab® Expert Pro-ISM für SevenCompact-Geräte: - robuste 3in1 Elektrode mit PEEK-Schaft - Polymer-Elektrolyt - wartungsfrei - verschmutzungsresistent durch offene Verbindung - integrierter Temperaturfühler - Intelligentes Sensor Management (ISM): Sensor-Daten, -Kalibrierung, und Höchsttemperatur sind im Sensor gespeichert und werden bei Anschluss automatisch an das Messgerät übertragen - Festkabel: 1,5m - Anschlussstecker: BNC, Cinch/RCA Weitere Informationen: | | Integrierter Temperaturfühler: | Ja | Reg. Markenzeichen: | InLab ® | Ursprungsland: | Schweiz | Bruttogewicht: | 0,180 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 12,95* | ab € 283,52* | € 335,63* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 267,56* | € 352,27* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 268,17* | € 352,62* | | | | Lager 340 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 342,28* | € 402,11* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 413,40* | € 479,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 342,28* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|