Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TetraCon® 325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-301960
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     301960
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
4-Pol-Messzelle
Leitfähigkeitsmesszelle
4-Elektroden-Leitfähigkeitsmesszelle mit integriertem Temperaturfühler, 1,5 m Kabel und wasserdichtem Stecker, Zellenkonstante: K=0,475 cm-1
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Integrierter Temperaturfühler:
Ja
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,27 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: leitfähigkeitsmesszelle wtw, 4 pol messzelle, Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 457,88*
€ 573,99*
Lager 340
Frei Haus
ab € 522,12*
€ 589,86*
Frei Haus
ab € 558,29*
€ 634,10*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,86*
€ 701,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,45*
€ 700,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,90*
€ 674,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,55*
€ 652,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,12*
€ 621,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.