Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupenleuchte 1,75x bikonvex, inkl. Leuchtmittel 18 W + Tischklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-31745
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     3-1745
EAN/GTIN:
     4058072018214
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe
Tageslicht und verzerrungsfreie Vergrößerung. Lichtquelle: Energiesparende 18 W Kompakt-Leuchtstofflampe ohne störende Wärmeabstrahlung, inkl. Tischklemme. Lampe: ca. 8000 Std. Brenndauer Leuchtenkopf: 3-D-Gelenk für individuelle Einstellbarkeit in 3 Achsen Beleuchtungsstärke: max. 6000 Lux bei 30 cm Abstand Linse: Hochwertige, geschliffene Glaslupe 171 x 108 mm, 3 Dioptrien, Vergrößerung 175%, bikonvex Ausladung: max. 85 cm Gewicht: 4,0 kg Farbe: weiß

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial, diverses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 949,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 949,37* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,99*
€ 1.299,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.085,48*
€ 1.291,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,78*
€ 1.245,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.009,13*
€ 1.200,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,37*
€ 1.129,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.