Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborschläuche und Zubehör
>
Laborschlauch
>
Artikel
Vitonschlauch Innendurchmesser: 4 mm Außendurchmesser: 7 mm Wandstärke: 1,5 mm
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-3200407
Hersteller:
Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
3200407
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Vitonschlauch Innendurchmesser: 4 mm Außendurchmesser: 7 mm Wandstärke: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,05665 kg
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Innendurchmesser:
4 mm
Außendurchmesser:
7 mm
Wanddicke:
1,5 mm
Reg. Markenzeichen:
Viton ®
Material:
Fluorkautschuk (FKM)
Ursprungsland:
Deutschland
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Verbrauchsmaterial(sonstiges,Labor)
>
sonstiges Verbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Kautschuk-Schlauch
,
Laborschlauch
,
Laborschläuche
,
Vitonschlauch
,
laborschlauch fpm
,
kautschuk schlauch
,
deutsch & neumann laborschlauch
,
Schlauch (sonstiger)
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 340
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,95*
€ 20,90*
Lager 163
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 23,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 20,90*
€ 24,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 20,81*
€ 24,76
pro Meter
ab 100 Meter
€ 20,44*
€ 24,32
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 17,95*
€ 21,36
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter (
entspricht € 522,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen