Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörser-Doppelspatel 18/10 Stahl, L=150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3260
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3260
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelspatel
Mörserspatel
doppelspatel bochem
doppelspatel
Mörser-Doppelspatel 18/10 Stahl, L=150mm, D=8mm, massive Ausführung Gewicht in g: 60,0
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Spatelblatt Breite:
20 mm
Spatelblatt Länge:
40 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Pakistan
Bruttogewicht:
0,06 kg
Nettogewicht:
0,06 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 11,22*
€ 17,17*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 19,67*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.