Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkolben, PP, transparent 250 ml, NS 19/26, PP-Stopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-36048
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     36048
EAN/GTIN:
     4033378235862
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
Messkolben
messkolben 250 ml
messkolben
Messkolben, PP, transparent, Klasse B, 250 ml, NS 19/26, mit PP-Stopfen
Weitere Informationen:
Schliffgröße:
NS 19/26
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Nennvolumen:
0,25 l
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Transparent
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,05 kg
Nettogewicht:
0,0522 kg
Verpackungsvolumen:
0,001733 m³
Verpackungshöhe:
0,085 m
Verpackungsbreite:
0,24 m
Verpackungstiefe:
0,085 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 10,735*
€ 14,295*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 15,08*
€ 19,96*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 39,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.