Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkolben, PMP, Klasse B 250 ml, NS 19/26, PP-Stopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-36148
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     36148
EAN/GTIN:
     4033378235916
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
Messkolben
messkolben 250 ml
messkolben
Messkolben, PMP, transparent, Klasse B, 250 ml, NS 19/26, mit PP-Stopfen
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,25 l
Schliffgröße:
NS 19/26
Genauigkeitsklasse:
B
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,05 kg
Nettogewicht:
0,0521 kg
Verpackungsvolumen:
0,001568 m³
Verpackungshöhe:
0,08 m
Verpackungsbreite:
0,245 m
Verpackungstiefe:
0,08 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 13,435*
€ 17,995*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 19,13*
€ 25,03*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 50,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.