Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkolben, PMP, Kl. A, transparent 10 ml, NS 10/19, PP-Stopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-36170
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     36170
EAN/GTIN:
     4033378440402
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
Messkolben
messkolben 10 ml
messkolben
Messkolben, PMP, transparent, Klasse A, DE-M, 10 ml, NS 10/19, mit PP-Stopfen
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,01 l
Schliffgröße:
NS 10/19
Farbe:
Transparent
Genauigkeitsklasse:
A
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Verpackungsvolumen:
0,00055125 m³
Verpackungshöhe:
0,035 m
Verpackungsbreite:
0,15 m
Verpackungstiefe:
0,105 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messkolben pmp
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 7,965*
€ 10,835*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 11,24*
€ 15,08*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.