Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspatel 18/10 Stahl, flexibel, LxB=210x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3643
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3643
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelspatel
doppelspatel edelstahl
doppelspatel bochem
doppelspatel
Doppelspatel 18/10 Stahl, flexibel, LxB=210x20mm Gewicht in g: 37,0
Weitere Informationen:
Spatelblatt Breite:
20 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Spatelblatt Länge:
52 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Pakistan
Bruttogewicht:
0,04 kg
Nettogewicht:
0,04 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,93* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.