Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkolben BB Kl. A USP DE-M Braunglas 250 ml, Boro 3.3 NS 14/23, Glas-Stopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-37469
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     37469
EAN/GTIN:
     4033378486295
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkolben
messkolben brand 250ml
messkolben 250 ml
messkolben
Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 250 ml, NS 14/23, Boro 3.3, mit Glasstopfen, USP-Chargenzertifikat
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
BLAUBRAND ®
Genauigkeitsklasse:
A
Nennvolumen:
0,25 l
Farbe:
Braun
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Bezugsnorm:
DIN EN ISO 1042
Schliffgröße:
NS 14/23
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,24 kg
Nettogewicht:
0,1843 kg
Verpackungsvolumen:
0,0022748 m³
Verpackungshöhe:
0,088 m
Verpackungsbreite:
0,235 m
Verpackungstiefe:
0,11 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 32,34*
€ 42,60*
1
€ 14,90*
ab € 34,25*
€ 45,96*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 49,09*
€ 61,03*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 122,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.