Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkolben BB Kl. A USP DE-M Braunglas 250 ml, Boro 3.3, NS 14/23, PP-Stopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-37489
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     37489
EAN/GTIN:
     4033378481733
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
Messkolben
messkolben brand 250ml
messkolben 250 ml
Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 250 ml, NS 14/23, Boro 3.3, mit PP-Stopfen, USP-Chargenzertifikat
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
BLAUBRAND ®
Genauigkeitsklasse:
A
Nennvolumen:
0,25 l
Farbe:
Braun
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Bezugsnorm:
DIN EN ISO 1042
Schliffgröße:
NS 14/23
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,24 kg
Nettogewicht:
0,1796 kg
Verpackungsvolumen:
0,0022748 m³
Verpackungshöhe:
0,088 m
Verpackungsbreite:
0,235 m
Verpackungstiefe:
0,11 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messkolben
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 29,10*
€ 37,11*
2
€ 6,49*
ab € 28,04*
€ 43,65*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 43,87*
€ 54,74*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 109,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.