Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOPULS HD 4100 Homogenisator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4100
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     4100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Desintegrator
Ultraschall-Homogenisator
Ultraschall-Prozessor
Ultraschallhomogenisator
Für Volumina von 2 - 200 ml Betriebsfertige Grundausstattung für Volumina von 3 ml bis 50 ml bestehend aus: - Ultraschallgenerator GM 4100 - Ultraschallwandler UW 100 - Stufenhorn SH 100 G - Titansonotrode TS 103, Ø 3 mm SONOPULS Homogenisatoren mit Amplitudenregelung 10 bis 100 % und Ist-Wert-Anzeige, Pulsierung, AMPLICHRON®-Schaltung (garantiert eine konstante Amplitude in Unabhängigkeit von wechselnden Bedingungen), integriertem Timer, fernbedienbar. Alle Geräte haben eine CE-Kennzeichnung. Einsatzgebiete - Aufschluss von Zellen, Bakterien, Viren, Gewebe (Zellaufschluss) - Herstellung feinster Emulsionen - Homogenisieren von Substanzen - Entgasen von Flüssigkeiten - Probenvorbereitung für die Korngrößenanalyse - Beschleunigung chemischer Reaktionen
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,27 m
Verpackungsbreite:
0,485 m
Verpackungshöhe:
0,365 m
Verpackungsvolumen:
0,04779675 m³
Bruttogewicht:
6,525 kg
Nettogewicht:
5,32 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin
Nennleistung:
100 W
Durchmesser:
3 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.293,10*
€ 3.444,92*
Frei Haus
ab € 3.120,24*
€ 3.626,51*
Lager 340
Frei Haus
ab € 4.257,19*
€ 4.448,96*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.448,96*
€ 5.294,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.416,26*
€ 5.255,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.319,56*
€ 5.140,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.271,98*
€ 5.083,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.257,19*
€ 5.066,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.257,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BANDELIN electronic
7510
ab € 1.024,77*
Zubehör
BANDELIN electronic
3608
ab € 1.106,81*
Zubehör
BANDELIN electronic
538
ab € 268,38*
Zubehör
BANDELIN electronic
3606
ab € 228,73*
Zubehör
BANDELIN electronic
3731
ab € 263,40*
Zubehör
BANDELIN electronic
490
ab € 431,27*
Zubehör
BANDELIN electronic
536
ab € 151,88*
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
3740
ab € 0,66707*
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
3741
ab € 0,96686*
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
3742
ab € 0,56407*
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
3743
ab € 0,66707*
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
3744
ab € 0,96686*
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
3745
ab € 0,56407*
Zubehör
BANDELIN electronic
540
ab € 108,56*
Zubehör
BANDELIN electronic
487
ab € 113,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.