Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschen aus PE-LD, mit Schraubverschluss Enghals 2000 ml GL 28 - Größe 5000 ml,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-49100042
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     49100042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Flaschen aus PE-LD, mit Schraubverschluss Enghals 2000 ml GL 28 - Größe 5000 ml, mit Haltegriff
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Nennvolumen:
2 l
Gewinde:
GL 28
Halsart:
Enghals

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.