Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberschale verp.f.A-2-MTP E.T.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5427725008
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     5427725008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrotiterplattenrotor
Tragringrotor
Windkesselrotor
Zentrifuge Adapter
Rotordeckel für A-2-MTP, Aluminium, für Centrifuge 5430/5430R
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,011 m³
Verpackungshöhe:
0,11 m
Verpackungsbreite:
0,31 m
Verpackungstiefe:
0,31 m
Ursprungsregion:
Sachsen
Nettogewicht:
0,810 kg
Bruttogewicht:
0,900 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Zentrifuge Reduzierung, Zentrifugenadapter, Zentrifugation (Zubehör)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 196,63*
€ 222,96*
Lager 340
Frei Haus
ab € 224,33*
€ 253,84*
Frei Haus
ab € 241,77*
€ 273,13*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,84*
€ 302,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,33*
€ 266,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 224,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.