Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder, SAN, Klasse B, niedere Form, erhabene Skala, 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-64291
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     64291
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 100 ml
messzylinder
Messzylinder, SAN, Klasse B, niedere Form, erhabene Skala, 100 ml
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,108 kg
Bauform:
niedrige Form
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
Styrol-acrylnitril (SAN)
Nennvolumen:
0,1 l
Genauigkeitsklasse:
B

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 12,95*
ab € 3,62*
€ 6,13*
1
€ 18,90*
ab € 3,83*
€ 6,36*
Lager 340
12
€ 8,50*
ab € 4,98*
€ 6,65*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,98* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 79,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.