Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ratiolab®Entsorgungsbeutel, autoklavierbar, PP, hochtransparent, 300x500x0,05mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7001105
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     7001105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autoklavierbeutel
Autoklaviersack
Autoklaviersäcke
Biohazard-Beutel
ratiolab®Entsorgungsbeutel, autoklavierbar, PP, hochtransparent, 300x500x0,05mm
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
ratiolab ®
Nennvolumen:
6 l
Breite:
300 mm
Höhe:
500 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Mögliche Sterilisationsverfahren:
autoklavierbar bis 121°C
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
6,80 kg
Nettogewicht:
6,80 kg
Verpackungsvolumen:
0,02 m³
Verpackungshöhe:
0,18 m
Verpackungsbreite:
0,32 m
Verpackungstiefe:
0,28 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 114,52*
€ 150,99*
Lager 340
Frei Haus
ab € 164,37324*
€ 213,05324*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 213,05324*
€ 253,53336
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 212,22324*
€ 252,54566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,30324*
€ 243,12086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,32324*
€ 232,43466
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,37324*
€ 195,60416
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,32875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.