Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Tischständer 25 cm + 100 Entsorgungsbeutel, standard, 200x300x0,05mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7001401
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     7001401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
1 Tischständer 25 cm + 100 Entsorgungsbeutel, standard, 200x300x0,05mm
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Reg. Markenzeichen:
ratiolab ®
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hessen
Bruttogewicht:
0,70 kg
Nettogewicht:
0,70 kg
Verpackungsvolumen:
0,02 m³
Verpackungshöhe:
0,15 m
Verpackungsbreite:
0,40 m
Verpackungstiefe:
0,25 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,26375*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,26375* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,49375*
€ 32,71756
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31375*
€ 32,50336
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20375*
€ 31,18246
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84375*
€ 30,75406
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75375*
€ 29,45696
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26375*
€ 22,92386
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.