Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Tischständer 25 cm + 100 Entsorgungsbeutel, hochtransparent, 200x300x0,05mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7001405
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     7001405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autoklavierbeutel
Autoklaviersack
Autoklaviersäcke
Biohazard-Beutel
1 Tischständer 25 cm + 100 Entsorgungsbeutel, hochtransparent, 200x300x0,05mm
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Reg. Markenzeichen:
ratiolab ®
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hessen
Bruttogewicht:
0,70 kg
Nettogewicht:
0,70 kg
Verpackungsvolumen:
0,02 m³
Verpackungshöhe:
0,15 m
Verpackungsbreite:
0,40 m
Verpackungstiefe:
0,25 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,0806*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,5506*
€ 35,16521
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,2506*
€ 34,80821
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,0906*
€ 32,23781
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,9206*
€ 30,84551
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,3006*
€ 30,10771
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,0806*
€ 23,89591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.