Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischständer mit Kippfuss, für Entsorgungsbeutel 200x300mm, Höhe 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7001440
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     7001440
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vernichtungsbeutel Tischständer
vernichtungsbeutel tischständer
Tischständer mit Kippfuss, für Entsorgungsbeutel 200x300mm, Höhe 25cm
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hessen
Bruttogewicht:
0,15 kg
Nettogewicht:
0,15 kg
Verpackungsvolumen:
0,01 m³
Verpackungshöhe:
0,25 m
Verpackungsbreite:
0,25 m
Verpackungstiefe:
0,15 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 16,33*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 11,28049*
€ 16,82049*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82049*
€ 20,01638
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62049*
€ 19,77838
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65049*
€ 18,62408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72049*
€ 17,51738
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26049*
€ 16,96998
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28049*
€ 13,42378
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.