Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ratiolab®Entsorgungsbeutel, autoklavierbar, PP, BIOHAZARD, Indikatorfeld,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7002100
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     7002100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autoklavierbeutel
Autoklaviersack
Autoklaviersäcke
Biohazard-Beutel
ratiolab®Entsorgungsbeutel, autoklavierbar, PP, BIOHAZARD, Indikatorfeld, 300x500x0,05mm
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
ratiolab ®
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Nennvolumen:
6 l
Mögliche Sterilisationsverfahren:
autoklavierbar bis 135°C
Breite:
300 mm
Höhe:
500 mm
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
7,60 kg
Nettogewicht:
7,60 kg
Verpackungsvolumen:
0,02 m³
Verpackungshöhe:
0,13 m
Verpackungsbreite:
0,68 m
Verpackungstiefe:
0,24 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 136,89*
€ 176,90*
Frei Haus
ab € 117,93*
€ 209,10*
Lager 340
Frei Haus
ab € 195,2465*
€ 251,0465*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 251,0465*
€ 298,74534
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 248,4065*
€ 295,60374
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 239,5465*
€ 285,06034
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 228,6665*
€ 272,11314
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 195,2465*
€ 232,34334
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,3905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.