Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ratiolab®Entsorgungsbeutel, autoklavierbar, HD-PE, BIOHAZARD, gelb,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7003120
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     7003120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autoklavierbeutel
Autoklaviersack
Autoklaviersäcke
Biohazard-Beutel
ratiolab®Entsorgungsbeutel, autoklavierbar, HD-PE, BIOHAZARD, gelb, Indikatorfeld, 600x800x0,05mm
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
24,50 kg
Nettogewicht:
24,50 kg
Verpackungsvolumen:
0,05 m³
Verpackungshöhe:
0,17 m
Verpackungsbreite:
0,65 m
Verpackungstiefe:
0,45 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 220,64*
€ 279,39*
Lager 340
Frei Haus
ab € 316,90022*
€ 393,54022*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 393,54022*
€ 468,31286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 388,03022*
€ 461,75596
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 365,44022*
€ 434,87386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 351,22022*
€ 417,95206
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 316,90022*
€ 377,11126
pro Packung
1 Packung enthält 500 Pakete (ab € 0,63381* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.