Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transferpettor, Typ Fix, DE-M 50 µl, mit Glaskapillare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-701868
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     701868
EAN/GTIN:
     4033378300393
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Direktverdränger-Pipette
Direktverdrängungspipette
Kapillar-Kolbenpipette
Kapillarkolbenpipette
Transferpettor, Fix, 50 µl, mit Glaskapillare, DE-M
Weitere Informationen:
Kolbenantrieb:
Manuell
Kanalanzahl:
1
Nennvolumen:
0,00005 l
Produkttyp:
Transferpettor Fix
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungstiefe:
0,072 m
Verpackungsbreite:
0,308 m
Verpackungshöhe:
0,055 m
Verpackungsvolumen:
0,00121968 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,17 kg
Nettogewicht:
0,0699 kg
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 194,02*
€ 218,71*
Lager 340
Frei Haus
ab € 197,75*
€ 222,57*
Frei Haus
ab € 197,63*
€ 222,87*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,57*
€ 264,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,83*
€ 262,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,75*
€ 235,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 197,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brand
701922
ab € 14,95*
Zubehör
Brand
701908
ab € 28,52*
Zubehör
Brand
701960
ab € 161,94*
Zubehör
Brand
702890
ab € 91,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.