Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Septum N17 But r/PTFE gr, 50°, 1,5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-702138
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     702138
EAN/GTIN:
     04046681138539
Suchbegriffe:
Dichtscheibe für Probengläser
Einspritzgummi
Septen
Septum
N 17 Septum Butyl rot/PTFE grau Härte: 50° shore A Septendicke: 1,5 mm Packung à 100 St.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Bruttogewicht:
0,056 kg
Nettogewicht:
0,056 kg
Verpackungsvolumen:
0,000175 m³
Verpackungshöhe:
0,025 m
Verpackungsbreite:
0,1 m
Verpackungstiefe:
0,07 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Septum (Labor), septen, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,44*
€ 39,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,23*
€ 38,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,79*
€ 34,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,97*
€ 27,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,62*
€ 26,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,42*
€ 24,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,14*
€ 20,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.