Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CenterGuide AG3 Septa N 11,5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-702658
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     702658
EAN/GTIN:
     04046681086892
Suchbegriffe:
Dichtscheibe für Probengläser
Einspritzgummi
Septen
Septum
CenterGuide AG3 Septa N 11,5 GC Septa, Advanced Green 3 AD: 11,5 mm, Dicke: 3 mm max. Temp. 400°C, im Blister Packung à 25 St.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,03 kg
Nettogewicht:
0,03 kg
Verpackungsvolumen:
0,0002715 m³
Verpackungshöhe:
0,02 m
Verpackungsbreite:
0,15 m
Verpackungstiefe:
0,0905 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Septum (Labor), dichtscheibe für probengläser, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,8832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,66*
€ 75,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,14*
€ 75,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,63*
€ 68,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,31*
€ 67,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,97*
€ 65,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,08*
€ 56,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.