Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flasche 500 ml Weithals PFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7175102
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 175 102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche 500 ml
weithalsflasche
Weithalsflasche, 500 ml, Gewinde S 40, Ø 76 mm, Höhe 179 mm, mit Schraubkappe, Temp.Beständigkeit -200+250°C, aus PFA
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,5 l
Material:
Perfluoralkoxyalkan (PFA)
Farbe:
Transparent
Halsart:
Weithals
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,153 kg
Nettogewicht:
0,153 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,94*
€ 229,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,98*
€ 221,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,17*
€ 217,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.